曜日別特売

ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(インチ)

ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブゲージアダプター(G)寸法D1(mm)5.5内容量1個
関連資料:(18.65MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75803264VUW-GA-12.7DF-PG-V49.3G1/2G1/29.427
3,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803447VUW-GA-6.35AF-PG-V32.8G1/8G1/84.214.3
1,680
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
返品不可
75803465VUW-GA-6.35BF-PG-V35.3G1/4G1/44.219.1
1,760
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
75803614VUW-GA-9.52CF-PG-V39.4G3/8G3/86.923.8
2,610
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする