フジキン
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブゲージアダプター(G)
寸法Q(mm)
1.6(最小ガスケット厚さ)
内容量
1個
関連資料:
(2.01MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75803273
VUW-GA-12.7DF-V
45.7
G1/2
G1/2
7.1
27
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75803456
VUW-GA-6.35AF-V
30.5
G1/8
G1/8
4
14.3
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75803623
VUW-GA-9.52CF-V
39.4
G3/8
G3/8
6.6
23.8
¥
2,610
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください