フジキン
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
チューブゲージアダプター(Rc)
接続形式
2圧縮リング方式,ねじ込み式
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75803937
VUW-GA-12.7B-V
43.4
12.7
12.7
RC1/4
9.4
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75803946
VUW-GA-12.7C-V
45.5
12.7
12.7
RC3/8
9.4
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75803955
VUW-GA-12.7D-V
52.1
12.7
12.7
RC1/2
9.4
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
75803989
VUW-GA-19.05E-V
54.9
19.05
19.05
RC3/4
15
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75803998
VUW-GA-25.4F-V
64.3
25.4
25.4
RC1
20.3
¥
7,170
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
75804007
VUW-GA-3.2A-V
31.5
3.17
3.17
RC1/8
2
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
75804016
VUW-GA-3.2B-V
35.3
3.17
3.17
RC1/4
2
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75804025
VUW-GA-6.35A-V
33
6.35
6.35
RC1/8
4.2
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75804034
VUW-GA-6.35B-V
36.8
6.35
6.35
RC1/4
4.2
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75804043
VUW-GA-6.35C-V
39.4
6.35
6.35
RC3/8
4.2
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
75804059
VUW-GA-6.35D-V
45.5
6.35
6.35
RC1/2
4.2
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75804113
VUW-GA-9.52A-V
34.3
9.52
9.52
RC1/8
6.9
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75804129
VUW-GA-9.52B-V
38.1
9.52
9.52
RC1/4
6.9
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75804138
VUW-GA-9.52C-V
40.4
9.52
9.52
RC3/8
6.9
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
75804147
VUW-GA-9.52D-V
46.7
9.52
9.52
RC1/2
6.9
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください