フジキン
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブアダプター(G)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75799843
VUW-A-12.7BF-FJS-V
12.7
12.7
G1/4A
5.8
19.1
¥
2,250
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799859
VUW-A-12.7CF-FJS-V
12.7
12.7
G3/8A
7.9
22.2
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
75799868
VUW-A-12.7DF-FJS-V
12.7
12.7
G1/2A
9.4
27
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799929
VUW-A-19.05DF-FJS-V
19.05
19.05
G1/2A
11.9
27
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799938
VUW-A-19.05EF-FJS-V
19.05
19.05
G3/4A
15
33.3
¥
3,590
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75799956
VUW-A-25.4FF-FJS-V
25.4
25.4
G1A
19.8
41.3
¥
6,650
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799965
VUW-A-3.2AF-FJS-V
3.17
3.17
G1/8A
2
14.3
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799974
VUW-A-6.35AF-FJS-V
6.35
6.35
G1/8A
4
14.3
¥
1,050
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799983
VUW-A-6.35BF-FJS-V
6.35
6.35
G1/4A
4.2
19.1
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
75800035
VUW-A-9.52BF-FJS-V
9.52
9.52
G1/4A
5.9
19.1
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
75800044
VUW-A-9.52CF-FJS-V
9.52
9.52
G3/8A
6.9
22.2
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800053
VUW-A-9.52DF-FJS-V
9.52
9.52
G1/2A
6.9
27
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください