曜日別特売

ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)

ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196内容量1個
関連資料:(18.65MB)
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75800744VUWF-1.6-V1.581.581.37.917.5
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75800778VUWF-12.7-V12.712.710.420.631
3,130
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75800805VUWF-15.88-V15.8715.8712.723.831.8
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
75800848VUWF-19.05-V19.0519.0515.82733.3
5,060
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
75800866VUWF-22.22-V22.2222.2218.330.234.8
8,270
7,798
8,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
75800884VUWF-25.4-V25.425.422.334.940.4
8,770
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
75800918VUWF-3.2-V3.173.172.311.122.4
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75800936VUWF-4.8-V4.764.763.111.124.1
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75800963VUWF-6.35-V6.356.354.812.726.2
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75800988VUWF-7.93-V7.937.936.414.328.2
1,670
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
75801015VUWF-9.52-V9.529.527.115.930.2
2,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする