フジキン
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ゲージユニオン(NPT)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
全25種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
3
4
6
8
10
12
15
16
20
22
25
寸法T
選択してください
1/8NPT
1/4NPT
3/8NPT
1/2NPT
3/4NPT
1NPT
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75801724
VUWG-10BN-V
10
10
1/4NPT
7.9
19
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
75801733
VUWG-10CN-V
10
10
3/8NPT
7.9
22
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801749
VUWG-10DN-V
10
10
1/2NPT
7.9
27
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801803
VUWG-12BN-V
12
12
1/4NPT
9.5
22
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801819
VUWG-12CN-V
12
12
3/8NPT
9.5
22
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
75801828
VUWG-12DN-V
12
12
1/2NPT
9.5
27
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801837
VUWG-12EN-V
12
12
3/4NPT
9.5
35
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801873
VUWG-15DN-V
15
15
1/2NPT
11.9
27
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
75801889
VUWG-16DN-V
16
16
1/2NPT
12.7
27
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801925
VUWG-20DN-V
20
20
1/2NPT
15.9
30
¥
5,980
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801934
VUWG-20EN-V
20
20
3/4NPT
15.9
35
¥
6,230
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801959
VUWG-22EN-V
22
22
3/4NPT
18.3
35
¥
6,230
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801986
VUWG-25FN-V
25
25
1NPT
21.8
41
¥
8,790
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75802013
VUWG-3AN-V
3
3
1/8NPT
2.4
14
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
75802029
VUWG-3BN-V
3
3
1/4NPT
2.4
19
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75802047
VUWG-4AN-V
4
4
1/8NPT
2.4
14
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
75802056
VUWG-4BN-V
4
4
1/4NPT
2.4
19
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75802108
VUWG-6AN-V
6
6
1/8NPT
4.8
14
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
36日以内出荷
返品不可
75802117
VUWG-6BN-V
6
6
1/4NPT
4.8
19
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
75802126
VUWG-6CN-V
6
6
3/8NPT
4.8
22
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
75802135
VUWG-6DN-V
6
6
1/2NPT
4.8
27
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75802153
VUWG-8AN-V
8
8
1/8NPT
6.4
15
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75802169
VUWG-8BN-V
8
8
1/4NPT
6.4
19
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75802178
VUWG-8CN-V
8
8
3/8NPT
6.4
22
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75802187
VUWG-8DN-V
8
8
1/2NPT
6.4
27
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください