ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージユニオン(G)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
全17種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法T
17種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75802643VUWG-10BF-V1010G1/45.519
1,9201,898
1,898
2,088(税込)
91日以内出荷
返品不可
75802668VUWG-10CF-V1010G3/86.524
2,5102,498
2,498
2,748(税込)
91日以内出荷
返品不可
75802686VUWG-10DF-V1010G1/2727
3,3303,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
75802765VUWG-12BF-V1212G1/45.522
2,6302,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
75802783VUWG-12CF-V1212G3/86.524
2,2502,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
75802808VUWG-12DF-V1212G1/2727
3,1002,998
2,998
3,298(税込)
91日以内出荷
返品不可
75802826VUWG-20DF-V2020G1/2730
8,3307,998
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
75802835VUWG-22DF-V2222G1/2730
8,9108,898
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
75802878VUWG-3BF-V33G1/42.419
2,0501,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75802975VUWG-6AF-V66G1/8414
1,7901,698
1,698
1,868(税込)
61日以内出荷
返品不可
75802993VUWG-6BF-V66G1/44.819
1,8601,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り2点です
75803018VUWG-6CF-V66G3/84.824
2,2902,198
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
75803036VUWG-6DF-V66G1/24.827
2,5302,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803097VUWG-8BF-V88G1/45.519
2,0001,998
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
75803115VUWG-8CF-V88G3/86.424
2,4502,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803133VUWG-8DF-V88G1/2727
2,8902,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75802817VUWG-14DF-V1414G1/2727
4,9904,498
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする