フジキン
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
キャップユニオン
接続形式
2圧縮リング方式
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75808478
VUWJC-10-V
26.6
10
10
18
19
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
75808496
VUWJC-12-V
29.1
12
12
22
19
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
75808514
VUWJC-15-V
29.9
15
15
24
19.8
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
75808523
VUWJC-16-V
29.9
16
16
24
19.8
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
75808539
VUWJC-18-V
31.4
18
18
27
21.3
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75808557
VUWJC-20-V
34
20
20
30
23.9
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75808566
VUWJC-22-V
34
22
22
30
23.9
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75808584
VUWJC-25-V
38.4
25
25
35
26.2
¥
4,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75808593
VUWJC-2-V
20.1
2
2
12
13.5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75808618
VUWJC-3-V
20.1
3
3
12
13.5
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75808636
VUWJC-4-V
23.1
4
4
12
14.7
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
75808654
VUWJC-6-V
23.1
6
6
14
15.7
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
75808679
VUWJC-8-V
24.5
8
8
15
17
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください