フジキン
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボハーフユニオン(NPT)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
全28種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
3
4
6
8
10
12
15
16
18
20
25
寸法T
選択してください
1/8NPT
1/4NPT
3/8NPT
1/2NPT
3/4NPT
1NPT
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75808934
VUWL-10AN-V
10
10
1/8NPT
4.8
17.5
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75808943
VUWL-10BN-V
10
10
1/4NPT
7.1
17.5
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
75808959
VUWL-10CN-V
10
10
3/8NPT
7.9
17.5
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75808968
VUWL-10DN-V
10
10
1/2NPT
7.9
20.6
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75808977
VUWL-10EN-V
10
10
3/4NPT
7.9
27
¥
6,010
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809038
VUWL-12BN-V
12
12
1/4NPT
7.1
20.6
¥
3,190
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
75809047
VUWL-12CN-V
12
12
3/8NPT
9.5
20.6
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75809056
VUWL-12DN-V
12
12
1/2NPT
9.5
20.6
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809065
VUWL-12EN-V
12
12
3/4NPT
9.5
27
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809108
VUWL-15DN-V
15
15
1/2NPT
11.9
23.8
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809117
VUWL-16CN-V
16
16
3/8NPT
9.5
23.8
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809126
VUWL-16DN-V
16
16
1/2NPT
11.9
23.8
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809135
VUWL-16EN-V
16
16
3/4NPT
12.7
27
¥
9,390
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809144
VUWL-18DN-V
18
18
1/2NPT
11.9
27
¥
4,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809187
VUWL-20EN-V
20
20
3/4NPT
15.8
34.9
¥
7,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809223
VUWL-25FN-V
25
25
1NPT
21.8
34.9
¥
9,390
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809257
VUWL-3AN-V
3
3
1/8NPT
2.4
11.1
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809266
VUWL-3BN-V
3
3
1/4NPT
2.4
12.7
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75809293
VUWL-4AN-V
4
4
1/8NPT
2.4
12.7
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75809309
VUWL-4BN-V
4
4
1/4NPT
2.4
12.7
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809354
VUWL-6AN-V
6
6
1/8NPT
4.8
12.7
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
75809363
VUWL-6BN-V
6
6
1/4NPT
4.8
12.7
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75809379
VUWL-6CN-V
6
6
3/8NPT
4.8
17.5
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809388
VUWL-6DN-V
6
6
1/2NPT
4.8
20.6
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809424
VUWL-8AN-V
8
8
1/8NPT
4.8
14.3
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809433
VUWL-8BN-V
8
8
1/4NPT
6.4
14.3
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
75809449
VUWL-8CN-V
8
8
3/8NPT
6.4
17.5
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75809458
VUWL-8DN-V
8
8
1/2NPT
6.4
20.6
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください