フジキン
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)
形状
エルボハーフユニオン(R)
接続形式
2圧縮リング方式,ねじ込み式
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75793428
VUWL-10A-V
10
10
R1/8
11/16
31.5
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75793437
VUWL-10B-V
10
10
R1/4
11/16
31.5
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75793446
VUWL-10C-V
10
10
R3/8
11/16
31.5
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
75793455
VUWL-10D-V
10
10
R1/2
13/16
33.5
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
75793507
VUWL-12A-V
12
12
R1/8
13/16
36
¥
3,510
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
75793516
VUWL-12B-V
12
12
R1/4
13/16
36
¥
3,190
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
75793525
VUWL-12C-V
12
12
R3/8
13/16
36
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
75793534
VUWL-12D-V
12
12
R1/2
13/16
36
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
75793543
VUWL-12E-V
12
12
R3/4
1 1/16
39.8
¥
5,660
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75793559
VUWL-14D-V
14
14
R1/2
15/16
38
¥
4,180
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
返品不可
75793577
VUWL-15C-V
15
15
R3/8
15/16
38
¥
4,160
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
75793586
VUWL-15D-V
15
15
R1/2
15/16
38
¥
4,360
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75793595
VUWL-16C-V
16
16
R3/8
15/16
38
¥
4,180
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75793604
VUWL-16D-V
16
16
R1/2
15/16
38
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
75793613
VUWL-18D-V
18
18
R1/2
1 1/16
39.8
¥
4,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75793629
VUWL-18E-V
18
18
R3/4
1 1/16
39.8
¥
4,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75793665
VUWL-20D-V
20
20
R1/2
1 3/8
44.6
¥
6,540
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
75793674
VUWL-20E-V
20
20
R3/4
1 3/8
44.6
¥
7,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75793683
VUWL-22E-V
22
22
R3/4
1 3/8
44.6
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75793726
VUWL-3A-V
3
3
R1/8
7/16
23.6
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75793735
VUWL-3B-V
3
3
R1/4
1/2
24.6
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
75793744
VUWL-4A-V
4
4
R1/8
1/2
25.4
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75793753
VUWL-4B-V
4
4
R1/4
1/2
25.4
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75793805
VUWL-6A-V
6
6
R1/8
1/2
27
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
75793814
VUWL-6B-V
6
6
R1/4
1/2
27
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75793823
VUWL-6C-V
6
6
R3/8
11/16
29.8
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
75793839
VUWL-6D-V
6
6
R1/2
13/16
31.8
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75793857
VUWL-8A-V
8
8
R1/8
9/16
28.8
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
75793866
VUWL-8B-V
8
8
R1/4
9/16
28.8
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75793875
VUWL-8C-V
8
8
R3/8
11/16
30.6
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
75793884
VUWL-8D-V
8
8
R1/2
13/16
32.6
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください