曜日別特売

ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(インチ)

ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボゲージユニオン(NPT)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75794198VUWLG-12.7BN-V12.712.71/4NPT10.420.6
3,380
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
75794207VUWLG-12.7CN-V12.712.73/8NPT10.423.8
3,570
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794216VUWLG-12.7DN-V12.712.71/2NPT10.427
4,800
4,498
4,948(税込)
51日以内出荷
返品不可
75794259VUWLG-15.88CN-V15.8715.873/8NPT12.723.8
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794268VUWLG-15.88DN-V15.8715.871/2NPT12.727
5,160
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794277VUWLG-19.05DN-V19.0519.051/2NPT15.827
6,090
5,598
6,158(税込)
121日以内出荷
返品不可
75794286VUWLG-19.05EN-V19.0519.053/4NPT15.834.9
8,330
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794295VUWLG-25.4EN-V25.425.43/4NPT22.334.9
12,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794304VUWLG-25.4FN-V25.425.41NPT22.342.9
15,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794313VUWLG-3.2AN-V3.173.171/8NPT2.312.7
2,590
2,498
2,748(税込)
51日以内出荷
返品不可
75794329VUWLG-3.2BN-V3.173.171/4NPT2.317.5
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794338VUWLG-6.35AN-V6.356.351/8NPT4.812.7
2,250
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794347VUWLG-6.35BN-V6.356.351/4NPT4.817.5
2,570
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
75794356VUWLG-6.35CN-V6.356.353/8NPT4.823.8
3,700
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794365VUWLG-6.35DN-V6.356.351/2NPT4.827
4,220
4,198
4,618(税込)
61日以内出荷
返品不可
75794399VUWLG-7.93BN-V7.937.931/4NPT6.417.5
4,060
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794417VUWLG-9.52AN-V9.529.521/8NPT7.115.9
2,530
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
75794426VUWLG-9.52BN-V9.529.521/4NPT7.117.5
2,670
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794435VUWLG-9.52CN-V9.529.523/8NPT7.123.8
2,960
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
75794444VUWLG-9.52DN-V9.529.521/2NPT7.127
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする