曜日別特売

ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ)

ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ウェルディングレデューサー(オス)内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75796727VUWR-12.7-17.1-V12.712.717.110.41/2
2,250
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796745VUWR-12.7-21.3-V12.712.721.310.41/2
2,200
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796754VUWR-12.7-26.7-V12.712.726.710.41/2
3,290
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796763VUWR-12.7-33.4-V12.712.733.410.41/2
7,940
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796824VUWR-15.88-21.3-V15.8715.8721.312.75/8
2,600
2,498
2,748(税込)
56日以内出荷
返品不可
75796867VUWR-19.05-21.3-V19.0519.0521.313.53/4
4,650
4,298
4,728(税込)
91日以内出荷
返品不可
75796876VUWR-19.05-26.7-V19.0519.0526.715.73/4
3,680
3,598
3,958(税込)
当日出荷
75796885VUWR-25.4-33.4-V25.425.433.422.41
7,090
6,498
7,148(税込)
当日出荷
75796894VUWR-3.2-10.3-V3.173.1710.32.31/8
1,200
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
75796937VUWR-6.35-10.3-V6.356.3510.34.81/4
1,050
989
1,088(税込)
当日出荷
75796998VUWR-7.93-13.7-V7.937.9313.76.45/16
1,510
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797034VUWR-9.52-13.7-V9.529.5213.77.13/8
1,510
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797043VUWR-9.52-17.1-V9.529.5217.17.13/8
1,630
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
75797059VUWR-9.52-21.3-V9.529.5221.37.13/8
2,240
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797068VUWR-9.52-26.7-V9.529.5226.77.13/8
2,840
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする