フジキン
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)フラットタイプ
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
インサートブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75808277
VUW-IN-12.7-9.5-DBZ-V
18
12.7
16.5
12.7
8.5
¥
690
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
75808374
VUW-IN-6.35-4.5-DBZ-V
16
6.35
14.5
6.35
3.5
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
75808453
VUW-IN-9.52-6.9-DBZ-V
18
9.52
16.5
9.52
5.9
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください