フジキン
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(G)(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボハーフユニオン(G)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
6
8
10
12
寸法T
G1/8
G1/4
G3/8
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75795424
VUWPL-12BF-V
12
12
G1/4
5.9
20.6
¥
4,640
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795485
VUWPL-8AF-V
8
8
G1/8
4.0
15.9
¥
4,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75795494
VUWPL-8BF-V
8
8
G1/4
5.9
15.9
¥
4,380
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75795379
VUWPL-10BF-V
10
10
G1/4
5.9
20.6
¥
3,570
取扱い終了
返品不可
75795388
VUWPL-10CF-V
10
10
G3/8
7.9
20.6
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
代引不可
75795433
VUWPL-12CF-V
12
12
G3/8
7.9
20.6
¥
4,820
取扱い終了
返品不可
75795467
VUWPL-6AF-V
6
6
G1/8
3.9
12.7
¥
2,940
取扱い終了
返品不可
代引不可
75795476
VUWPL-6BF-V
6
6
G1/4
4.8
15.9
¥
2,810
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください