オールマイティSSⅡ21H

オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ)
(1件のレビュー)

オールマイティSSⅡ 21H限定商品『アニマルデザイン』
エンボス加工が印象的な人工皮革を全面に採用。
3本ベルトのデザインに、心強い防塵性能を秘めたハイカット。
アッパーにはオール人工皮革採用。さらに細部にこだわりの防塵設計&ハイカットデザインで、粉塵やホコリの侵入を抑えます。
さらに3本ベルトが足首をがっちりサポート。クッション性、耐滑性にも優れたタフな一足。ディテールまでこだわったデザインで、現場の声に応えます。

用途建築業・製造業 形状ハイカット 規格JSAA規格A種 標準質量(g/片足)約400(26.0cm片方) 機能衝撃吸収、耐滑 足幅EEE 材質(甲)人工皮革×合成皮革 材質(底部)ゴム底 材質(先芯)なし 甲被タイプマジック 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31287106 F1GA231209250 09:ブラック×ゴールド 25.0
オープン
6,398
アウトレット
7,038 (税込)
当日出荷
31287115 F1GA231209255 09:ブラック×ゴールド 25.5
オープン
8,998
アウトレット
9,898 (税込)
当日出荷
31287176 F1GA231209290 09:ブラック×ゴールド 29.0
オープン
6,398
アウトレット
7,038 (税込)
当日出荷
31287027 F1GA231201250 01:ホワイト×ゴールド 25.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31287036 F1GA231201255 01:ホワイト×ゴールド 25.5
オープン
 
 
取扱い終了
31287045 F1GA231201260 01:ホワイト×ゴールド 26.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31287054 F1GA231201265 01:ホワイト×ゴールド 26.5
オープン
 
 
取扱い終了
31287079 F1GA231201275 01:ホワイト×ゴールド 27.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31287088 F1GA231201280 01:ホワイト×ゴールド 28.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31287097 F1GA231201290 01:ホワイト×ゴールド 29.0
オープン
 
 
取扱い終了
31287124 F1GA231209260 09:ブラック×ゴールド 26.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31287140 F1GA231209265 09:ブラック×ゴールド 26.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31287149 F1GA231209270 09:ブラック×ゴールド 27.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31287158 F1GA231209275 09:ブラック×ゴールド 27.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31287167 F1GA231209280 09:ブラック×ゴールド 28.0
オープン
 
 
取扱い終了
31287070 F1GA231201270 01:ホワイト×ゴールド 27.0
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31287027 F1GA231201250 03692415 F1GA220501250 F1GA220501250 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692415 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 1足 12,880 税込14,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31287036 F1GA231201255 03692424 F1GA220501255 F1GA220501255 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692424 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 1足 12,880 税込14,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31287045 F1GA231201260 03692440 F1GA220501260 F1GA220501260 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692440 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 1足 12,880 税込14,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31287054 F1GA231201265 03692449 F1GA220501265 F1GA220501265 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692449 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 1足 12,880 税込14,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31287079 F1GA231201275 03692467 F1GA220501275 F1GA220501275 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692467 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 1足 12,880 税込14,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31287088 F1GA231201280 03692476 F1GA220501280 F1GA220501280 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692476 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 1足 12,880 税込14,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31287097 F1GA231201290 03692485 F1GA220501290 F1GA220501290 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692485 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 1足 12,880 税込14,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31287124 F1GA231209260 03692528 F1GA220509260 F1GA220509260 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692528 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 1足 12,880 税込14,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31287140 F1GA231209265 03692537 F1GA220509265 F1GA220509265 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692537 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 1足 12,880 税込14,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31287149 F1GA231209270 03692546 F1GA220509270 F1GA220509270 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692546 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 1足 12,880 税込14,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31287158 F1GA231209275 03692555 F1GA220509275 F1GA220509275 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692555 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 1足 12,880 税込14,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31287167 F1GA231209280 03692564 F1GA220509280 F1GA220509280 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692564 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 1足 12,880 税込14,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31287054
2025-02-07
用途:
建築現場
その他業種

デザイン可愛い!履き心地は安定のミズノ。間違いないですね。動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする