囲 消火器カバー

囲 消火器カバー - 囲囲 消火器カバー - 囲囲 消火器カバー - 囲囲 消火器カバー - 囲囲 消火器カバー - 囲

日本の道具や建築様式である、あんどんや障子のもつ「和」のイメージを現代デザインに再構成した消火器カバーです。

種類ボックス型材質(本体)スチール幅(mm)276質量(kg)7.3高さ(mm)530奥行(mm)206内容量1台
注意
※本体には最初から標識シールが1枚内側に貼ってあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31291620359-0600276530206
42,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする