曜日別特売

イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ミニフライパン

イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ミニフライパン - ベストコイージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ミニフライパン - ベストコイージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ミニフライパン - ベストコイージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ミニフライパン - ベストコイージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ミニフライパン - ベストコイージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ミニフライパン - ベストコイージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ミニフライパン - ベストコイージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ミニフライパン - ベストコ

内面はダイヤモンドコート+3マーブル加工
耐摩耗性試験100万回クリア
ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすくお手入れ簡単
アルミダイキャスト製で熱変形に強い
全面均一加熱でおいしく調理できます全面均一加熱でおいしく調理できます
お弁当づくりやちょっとした調理に便利なプチサイズ
ガス火専用

適合ガス火専用材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)約289×149×65マーブル質量(g)約230サイズ(cm)14深さ(mm)32表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31292654ND-3521
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする