曜日別特売

ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH

ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH - ベストコヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH - ベストコヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH - ベストコヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH - ベストコヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH - ベストコヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH - ベストコヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH - ベストコヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH - ベストコ

内面はパープルダイヤモンドコート+ゴールドマーブルコート加工
耐摩耗性試験100万回クリア
外面は汚れが目立ちにくいパープル+ゴールドマーブル加工
ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすくお手入れ簡単
アルミダイキャスト製で熱変形に強いアルミダイキャスト製で熱変形に強い
全面均一加熱でおいしく調理できます
オール熱源対応

適合IH(オール熱源対応)材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工、ハンドル:フェノール樹脂パープル表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31292740ND-5096約450×263×110約6502471
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
31292749ND-5097約473×284×114約7802677
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
31292758ND-5098約493×330×116約8602880
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
31292724ND-5095約395×222×95約5502063
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする