ベストコ
ベストウェアレジスタンス 耐摩耗性300万回 シングルアイテム IHフライパン
耐摩耗性試験300万回クリアの耐久性抜群!
内面ふっ素樹脂塗膜加工でこびりつきにくく洗いやすい
握りやすいハンドル仕様
キズに強く、長く使えます
適合
IH(オール熱源対応)
材質
フライパン/本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
色
オレンジ
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面(底面を除く):焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31292855
NM-203
約294×294×65
約700
28
52
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
31292837
NM-201
約215×215×50
約360
20
47
オープン
取扱い終了
31292846
NM-202
約275×275×60
約610
26
57
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください