ベストコ
ベストウェアレジスタンス 耐摩耗性300万回 シングルアイテム ガス火ハンドル
ベストウェアレジスタンス 耐摩耗性300万回 シングルアイテム ガス火の着脱式ハンドルです
適合
ガス火専用
材質
ハンドル/樹脂部:フェノール樹脂・ナイロン樹脂、パッキン:シリコーン樹脂、金属部:ステンレス鋼・亜鉛合金
寸法(mm)
約180×45×50
色
オレンジ
質量(g)
約200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31293099
NM-262
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください