ベストコ
ステンレス製 マドラースプーン
(1件のレビュー)
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
約190
寸法(mm)
約190×18×10
色
シルバー
質量(g)
約15
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31293555
LD-677
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください