ベストコ
アルミ製 アイスクリームスプーン
体温でアイスクリームを溶かしながらすくえます。
材質
アルミニウムアルマイト加工
長さ(mm)
約96
寸法(mm)
約96×25×5
色
シルバー
質量(g)
約6
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31293564
LD-678
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください