ベストコ
木柄 ステーキナイフ
握りやすい丸みのある木製取っ手のステーキナイフ
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:積層合板
長さ(mm)
約220
寸法(mm)
約220×22
色
シルバー
質量(g)
約39
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31293607
LD-684
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください