ベストコ
木柄 ステーキフォーク
握りやすい丸みのある木製取っ手のステーキフォーク
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:積層合板
長さ(mm)
195
寸法(mm)
約195×25
色
ブラウン
質量(g)
約35
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31293616
LD-685
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください