丸五
マンダムLightCool#813
丸五史上もっとも軽い先芯入りワークシューズ。アッパーに通気性の良いメッシュ、ソールに軽さとクッション性を兼ね備えたEVAを使用することで業界最軽量クラスの軽さを実現しました。
質量(g)
250
材質(アッパー)
合成皮革+合成繊維
機能
通気、軽量、先芯入り(樹脂)
材質(底部)
EVA
内容量
1足
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31293720
813
ブラック
24.5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293729
813
ブラック
25
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293738
813
ブラック
25.5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293747
813
ブラック
26
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
31293756
813
ブラック
26.5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293765
813
ブラック
27
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293774
813
ブラック
28
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293790
813
グレー
24.5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293799
813
グレー
25
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293808
813
グレー
25.5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293817
813
グレー
26
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293826
813
グレー
26.5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293835
813
グレー
27
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293844
813
グレー
28
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293860
813
マーブル
24.5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293869
813
マーブル
25
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293878
813
マーブル
25.5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293887
813
マーブル
26
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293896
813
マーブル
26.5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293905
813
マーブル
27
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31293914
813
マーブル
28
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください