SIBATA(柴田科学)
回転部ユニット GTO-2000/3000用
ガラスチューブオーブンGTO-2000/3000用スペアパーツ。
用途
回転部ユニット GTO-2000/3000回転加熱型用
質量(kg)
3
高さH(mm)
150
奥行D(mm)
170
幅W(mm)
520
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295348
050600-31004
¥
254,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください