SIBATA(柴田科学)
マイクロチューブ
内容量
1袋(1個)
注意
※Rnase/Dnase/Human-DNAフリー ・オートクレーブ可能
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
容量(mL)
質量(g)
タイプ
高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295436
050630-131715
アルミブロックM3
1.5
0.9
シングル、フラットキャップ
38.7
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31295445
050630-132620
アルミブロックM4
2
1.12
シングル、フラットキャップ
39.9
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31295454
050630-137212
アルミブロックM1
0.2
0.16
PCRシングル ドームキャップ
20.5
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
42日以内出荷
返品不可
31295470
050630-137232
アルミブロックM1
0.2
1.26
PCR8連 ドームキャップ
20.5
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください