水が流れるステンレス水切りカゴ

水が流れるステンレス水切りカゴ オークス 水が流れるステンレス水切りカゴ オークス 水が流れるステンレス水切りカゴ オークス

シンクに水が流れ落ちる
波型のトレーに傾斜がついており、洗い物の水はシンクに流れます。
水を捨てる手間がかからず、清潔に使えます。

材質本体:18-8ステンレス、脚ゴム:シリコーンゴム 幅(mm)361/バスケット、330/プレート シルバー 高さ(mm)131/バスケット、20/プレート 奥行(mm)320/バスケット、300/プレート 段数1 最大積載量(kg)9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31295926 LS1541
オープン
6,500
7,150 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする