幅18cmに置ける水切りカゴ

幅18cmに置ける水切りカゴ オークス

せまい場所にもたっぷり置ける
トレーに水がたまらず、シンクに流れ落ちます。

材質本体:18-8ステンレス、脚ゴム:シリコーンゴム 幅(mm)475/バスケット、450/プレート シルバー 高さ(mm)125/バスケット、17/プレート 奥行(mm)220/バスケット、185/プレート 段数1 最大積載量(kg)7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31295944 LS1542
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする