オークス
ワイヤーでスーッと切れるバターカッター
ぎゅっとひと押しで約5gにカット
上からぎゅっと押すだけでカンタンに40分割できます。200gのバターなら一切れ約5gにカットできます。
材質
本体枠:アルミニウム合金 (シリコン樹脂塗装)、ワイヤー:18-8ステンレス、リベット:アルミニウム
幅(mm)
100
厚さ(mm)
20
全長(mm)
230
色
シルバー
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295969
LS1551
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください