オークス
テーブルを汚さないジャムヘラスプーン
先端が浮くのでテーブルを汚さず置き場に困りません。
ビンの底やフチについたジャムもすくいやすい先端形状。
材質
18-0ステンレス
幅(mm)
22
全長(mm)
198
色
シルバー
高さ(mm)
24
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31296075
LS1565
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください