TSUBAME なめらかスプーン

TSUBAME なめらかスプーン オークス TSUBAME なめらかスプーン オークス TSUBAME なめらかスプーン オークス TSUBAME なめらかスプーン オークス

スッと抜けて口当たりなめらか。
小さめで、なめらか食感のデザートにぴったりのTSUBAMEなめらかスプーン。楽しいティータイムに添えてください。
大きさ 幅2.4×全長13.8cm。食べやすさにこだわったフォルム。
口から抜くときにひっかからず、スーッと抜ける。スーッと抜けて、気持ち良く食べられる。

材質ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 幅(mm)24 全長(mm)138 シルバー 質量(g/本)18 食器洗浄機 食器の種類洋食器 内容量1個(5本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31296450 TD12
オープン
1,800
1,980 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする