パパッと揚げ物バット
衣つけから油切りまでこれ一つでできる
揚げ物の下準備と、油きりに適したバットのセットです。
ステンレス蓋はアミをのせて天ぷらバットとしても使えます。
使いやすいサイズなので鍋の具材を入れるなど揚げ物以外でも多用途に使っていただけます。
冷蔵庫での料理の保存にも向いています。
すべてをコンパクトに重ねられますので収納に場所をとりません。
材質
バット、ステンレス蓋:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、
アミ:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、樹脂蓋:ポリエチレン(耐冷耐熱温度-30~70℃)
セット内容バット4個、樹脂蓋4個、ステンレス蓋1個、アミ2個
容量(mL)約900
収納時全高(mm)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×16.8×3.7(バット)
内容量1個
アミ:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、樹脂蓋:ポリエチレン(耐冷耐熱温度-30~70℃)
注意
※樹脂蓋のみ食器洗い乾燥機使用不可