曜日別特売

パンのおともナイフ

パンのおともナイフ - オークス

切る・すくう・塗るがひとつでできる
これ一本でパンに切れ目をいれて、バターなどを塗れるナイフ。一度にたっぷりすくって、たっぷり塗れます。

材質18-8ステンレス幅(mm)27全長(mm)175シルバー食器洗浄機食器の種類洋食器内容量1個
注意
※鋭利な刃がついていますので、絶対に口に入れないでください。
※お手入れ時に手や指を傷つけないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31296486AUT1410
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする