シリーズ什器「マルシェ」簡易スタンド W45×D45cm
マルシェ簡易フレーム、マルシェ簡易テーブルとの組み合わせによりマグネット売場にお使いいただけます!
セット内容本体フレーム×2 天板×1 天板用固定パーツ×4 ネット底板×1
材質スチール製 粉体塗装 天板:低圧メラミン化粧板
質量(kg)10
耐荷重(kg)35、ネット底板部:10
寸法(cm)ネットピッチ:5
天板厚さ(mm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.4×45.4×90
高さ(cm)こぼれ止め:1.8
直径(mm)【ネット面】外枠:5、内枠:3
寸法(幅W×奥行D)(cm)ネット底板:38.4×29.2
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 570 / 税込 ¥ 627 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 980 / 税込 ¥ 1,078 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |