紙製カウンターテーブル
環境に優しい100%再生紙「硬質ミルダン」使用。組立や解体が簡単な仕様になっています!強化ダンボール製梱包箱(脱着ベルト付き)を使用。収納時、移動時に便利です。 店員側には荷物などを置くスペースがあります。
材質硬質ミルダン
幅(mm)900
質量(kg)10.4
高さ(mm)800
奥行(mm)450
耐荷重(kg)30
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80×37.3×67.3
内容量1台
注意
※梱包箱・梱包ベルト付き※紙部分は水濡れすると強度が弱くなります。ご注意ください。また、屋外での使用は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 2,070 / 税込 ¥ 2,277 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,375 / 税込 ¥ 3,713 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,400 / 税込 ¥ 5,940 |
離島 | 数量1につき | ¥ 5,400 / 税込 ¥ 5,940 |