ボックスフレーム 陳列什器

ボックスフレーム 陳列什器 ストア・エキスプレス

スーパーマーケット向けの木製ボックス陳列什器。高さ135cmなので、店前での使用が可能です。 フレーム内のスリットによりボックスの位置調節が可能。また、前後のブラケット位置を変えることで傾斜角度(0°・15°・30°)の変更が可能です。

セット内容本体×1 ボックス×4 受け金具×8 種別ボックス4段 材質本体・受け金具:スチール ボックス:桐材 ツヤ消しラッカー塗装仕上げ 質量(kg)14 耐荷重(kg)全体:20、1段:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×34×135、ボックス:40×30×10 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×27×8 内容量1セット
注意
※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※+ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33299168 2385-102
37,980
41,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,610 / 税込 1,771
北海道地方 数量1につき 2,625 / 税込 2,888
沖縄地方 数量1につき 4,200 / 税込 4,620
離島 数量1につき 4,200 / 税込 4,620

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする