木製トレー付きワゴン ホワイト脚

木製トレー付きワゴン ホワイト脚 ストア・エキスプレス 木製トレー付きワゴン ホワイト脚 ストア・エキスプレス 木製トレー付きワゴン ホワイト脚 ストア・エキスプレス 木製トレー付きワゴン ホワイト脚 ストア・エキスプレス 木製トレー付きワゴン ホワイト脚 ストア・エキスプレス 木製トレー付きワゴン ホワイト脚 ストア・エキスプレス

レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。

セット内容本体・トレー・受け金具×各1 材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗装仕上げ 質量(kg)11 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×40×91、トレー:90×40×11 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9 内容量1セット
注意
※樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w トレーを最大3段までご使用いただけます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33299177 2366-104 ナチュラル
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33299186 2366-105 ライトブラウン
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,150 / 税込 1,265
北海道地方 数量1につき 1,875 / 税込 2,063
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする