中折れワゴン専用上置きカゴ ロータイプW120cm
ネット溶接タイプで、ネットフックでの陳列も可能です! 陳列のボリュームアップに対応できる上置きオプション。サイドフレームを必要としないタイプです。高さを抑えたボリューム陳列が可能。
種別本体
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)【線材】カゴ:3、枠部分:5
耐荷重(kg)20
寸法(cm)ネットピッチ:2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)119.8×30×12.3
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 570 / 税込 ¥ 627 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 980 / 税込 ¥ 1,078 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |