ストア・エキスプレス ストア・エキスプレスの 店舗什器・備品 ストア・エキスプレスの 店舗什器 ストア・エキスプレスの ワゴン什器 中折れワゴン専用上置きカゴ ロータイプW120cm シート 中折れワゴン専用上置きカゴ ロータイプW120cm シート 注文コード 33299615 注文コード 33299615 注文コード 33299615 注文コード 33299615 ネット溶接タイプで、ネットフックでの陳列も可能です! 陳列のボリュームアップに対応できる上置きオプション。サイドフレームを必要としないタイプです。高さを抑えたボリューム陳列が可能。 種別シート 材質硬質塩化ビニル1mm厚 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 19909-120 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33299615 19909-120 ¥959 ¥959 ¥1,055 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プライスホルダーB サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 姿見 フィルムミラー リフェクス 税込¥18,678~ ¥16,980~ 木製ストッカー アイリスオーヤマ 税込¥9,889 ¥8,990 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 角バーパネル シンエイ 税込¥7,918~ ¥7,198~ 汎用ネットカゴ 東海製作所 税込¥27,478 ¥24,980 折りたたみワゴン 友屋 税込¥20,878~ ¥18,980~ プライスホルダーD サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ハスコー 部品 HASCO 税込¥2,198~ ¥1,998~ 三面回転什器 東海製作所 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 新折りたたみ平台ワゴンW1500 友屋 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ ネット用傾斜フック30°(Φ8mm)4連 ストア・エキスプレス 税込¥604 ¥549 バスケットへ プライスホルダーA サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ フック用カテゴリーバインダー 友屋 税込¥494 ¥449 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム専用カーテン 高さ190cm 2枚組 ストア・エキスプレス 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 一体型什器50両面ユニット(ネットタイプ) タテヤマアドバンス 税込¥18,678~ ¥16,980~ スタンドミラー アルミ メリー 税込¥978 ¥889 バスケットへ マルチハンガー ポッシュリビング 税込¥1,208~ ¥1,098~ エンド用パネルキャッチャーセット 友屋 税込¥3,078 ¥2,798 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器ワゴン什器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります ゴンドラ什器 ワゴン什器 ネット什器 ディプレイボード/ディスプレイマット・シート ハンガー什器 試着用品/試着室 専門店用什器 什器用アクセサリー 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー ショーケース 姿見・卓上ミラー 陳列用金物 レジ台カウンター シェアする マイページ 最近見た商品