中折れワゴン専用上置きカゴ ハイタイプセット(フレーム+カゴ)W120cm
ワゴン上部を有効活用するための上置きカゴです。ワゴン単体での使用に比べて、多くの商品を陳列できます。
セット内容フレーム×2 カゴ×1
種別上置きカゴハイタイプセット
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)【線材】カゴ:3.2、枠部分:6
耐荷重(kg/段)15
寸法(cm)ネットピッチ:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×30×70
内容量1セット
注意
※カゴの位置は、10cm間隔で高さ調節できます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 570 / 税込 ¥ 627 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 980 / 税込 ¥ 1,078 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |