中折れワゴン専用上置きカゴ ハイタイプW120cm追加カゴ

中折れワゴン専用上置きカゴ ハイタイプW120cm追加カゴ ストア・エキスプレス 中折れワゴン専用上置きカゴ ハイタイプW120cm追加カゴ ストア・エキスプレス 中折れワゴン専用上置きカゴ ハイタイプW120cm追加カゴ ストア・エキスプレス

ワゴン上部を有効活用するための上置きカゴです。ワゴン単体での使用に比べて、多くの商品を陳列できます。

種別追加カゴ 材質スチール製 クロームメッキ 直径(Φmm)【線材】カゴ:3.2、枠部分:6 耐荷重(kg/段)15 寸法(cm)ネットピッチ:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×30×10 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33299667 2347-938
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする