中折れワゴン専用上置きカゴ ハイタイプW120cm用透明シート

中折れワゴン専用上置きカゴ ハイタイプW120cm用透明シート ストア・エキスプレス 中折れワゴン専用上置きカゴ ハイタイプW120cm用透明シート ストア・エキスプレス 中折れワゴン専用上置きカゴ ハイタイプW120cm用透明シート ストア・エキスプレス

ワゴン上部を有効活用するための上置きカゴです。ワゴン単体での使用に比べて、多くの商品を陳列できます。

種別透明シート 材質硬質塩化ビニル1mm厚 直径(Φmm)【線材】カゴ:3.2、枠部分:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×30×10 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33299676 19909-1120
959
1,055 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする