ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム

ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム ストア・エキスプレス ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム ストア・エキスプレス ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム ストア・エキスプレス ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム ストア・エキスプレス ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム ストア・エキスプレス ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム ストア・エキスプレス ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム ストア・エキスプレス

サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。

材質スチール製 クロームメッキ 直径(Φmm)フック部:6 耐荷重(kg)2 内容量1セット(10本)
注意
※カードホルダー別売
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33299764 6470-205 L5cm 有効:4.5
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
33299780 6470-210 L10cm 有効:9.5
 
 
取扱い終了

返品不可
33299789 6470-215 L15cm 有効:14.5
 
 
取扱い終了

返品不可
33299798 6470-220 L20cm 有効:19.5
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33299780 6470-210 74237932 6470-210 6470-210 ネット用2段フック(Φ6mm) ストア・エキスプレス 74237932 ネット用2段フック(Φ6mm) ストア・エキスプレス 1セット(10本) 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました
33299789 6470-215 74237948 6470-215 6470-215 ネット用2段フック(Φ6mm) ストア・エキスプレス 74237948 ネット用2段フック(Φ6mm) ストア・エキスプレス 1セット(10本) 1,290 税込1,419 注文コードが変更になりました
33299798 6470-220 74237957 6470-220 6470-220 ネット用2段フック(Φ6mm) ストア・エキスプレス 74237957 ネット用2段フック(Φ6mm) ストア・エキスプレス 1セット(10本) 1,390 税込1,529 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする