Dahua(ダーファ・テクノロジー)
集音器
音声集音器
寸法(mm)
63×30×22
質量(g)
34
電源
12V DC
感度
-40db
範囲
5~40m
2
機能
ポインティング:全方向性
周波数特性
20Hz~20kHz
動作温度(℃)
-30~+70
SNR値
70dB(1m 40dB音源SPL)
ダイナミックレンジ
104dB(1KHz at Max dB SPL)
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33381594
DH-HAP100
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200