Dahua(ダーファ・テクノロジー)
監視カメラ用ハードディスク
監視カメラ用ハードディスク
対応
耐変色性
インターフェース
SATA 6Gb/s
キャッシュメモリ(MB)
256
電源投入時間
8760
環境温度範囲(℃)
-40~70
録音方式
CMR
内容量
1箱(20台)
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電力(W)
転送速度(MB/sec)
容量(TB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33381610
ST6000VX001
平均動作:5
180
6
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33381619
ST8000VX004
平均動作:8.73
210
8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200