プロ用ひんやりシャツシャワー 詰替え

プロ用ひんやりシャツシャワー 詰替え ときわ商会
(2件のレビュー)

プロ用ひんやりシャツシャワー!衣類にシュッとスプレーすると、汗かく度にひんやり気持ちいい冷涼感が味わえます。
作業着や衣類についた汗臭を95%以上消臭!さらに加齢臭の消臭効果もあり!
汗かくたびに、冷涼感が駆け抜ける!ひんやり成分130%、消臭成分120%のプロ用タイプ !(同社従来品比較)
ワキや背中、襟元など衣類の汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。

用途
お仕事・通勤・通学前、アウトドア・スポーツ前に。
お休み前にシーツ・パジャマに。
シャツ・肌着・靴下・作業着・帽子に。
寸法(mm)140×40×220/袋 質量(g)375/袋 種類冷却スプレー 香りミント 原材料エタノール、l-メントール、乳酸メチル、茶エキス、柿タンニン、香料 内容量1袋(400mL)
注意
※「プロ用ひんやりシャツシャワー(ボトル)」に詰め替えてご使用ください。
※すべての菌を除菌するわけではありません。
※肌への直接噴霧はお控えください。また、アルコール過敏症の方、皮膚の弱い方、乳幼児のご使用はお控えてください。
※火気の近くで使用しないでください。
※車内、その他密閉空間では使用しないでください。
※マスクには使用しないでください。
※乳幼児の手の届く所、高温になる所、直射日光のあたる所、温度変化の大きな所には置かないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33382924 LS6016
オープン
1,290
1,419 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途:
日常生活
その他業種

詰め替えを探していたので複数購入できて良かったです。

対象商品:
33382924
2024-08-07
用途:
暑い日の現場作業の詰替え

本体を購入したので、詰替え用を購入しました。プロでないのは安く売っていますが、プロはどこでも買えません。他のサイトより安く、かつ10%オフの日にまとめて購入。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする