OVERTIME 13.3インチ録画機能付きポータブルTV

OVERTIME 13.3インチ録画機能付きポータブルTV ダイアモンドヘッド

立てて・吊るして・車載でも。場所を問わずに楽しめ3Wayポータブルテレビです。
スタンドの部分は上下可変式だからテーブルに掛けたりフックで壁に吊るすことができます。好きな場所へカンタンに設置することができます。
地デジテレビチューナー&番組録画機能を搭載。アンテナの受信レベルに応じて自動切換えを行うチューナーを搭載。別途録画用メモリーを使用すればテレビ番組の録画も行えます。
AC、DC、内蔵バッテリーの3電源使用可能。内蔵バッテリーで約2時間の駆動が可能。(設置環境や使用方法により異なる)

仕様(EPG番組ガイド)8日 付属品リモコン・ACアダプター・DC12V車用シガーソケットアダプター・TV受信用簡易アンテナ・車載用バッグ・イヤホン・miniB-CASカード・AVケーブル・取扱説明書・製品保証書 質量(g)約800(バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×80×325 バッテリーLi-po7.4V2500mAh18.5Wh ディスプレイ13.3インチTFT/LEDバックライト/1280×800RGB 充電時間(時間)4 スピーカー2+2(W) 出入力端子AV入力・HDMI入力・イヤホン出力・miniB-CAS挿入口・アンテナ入力・USB2.0ポート×2(録画用/メディアプレーヤー用) RoHS指令(10物質対応)対応 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62ch) 再生形式(音楽)MP3・WMA・WAV・AAC(動画)MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP(画像)JPEG・BMP(テキスト)TXT 駆動時間(時間)2(※環境、条件により異なる) 内容量1台
関連資料: (42.29MB)
注意
※CATVや集合住宅等の共聴システムによる電波(アンテナ)受信環境の場合、CATVや共聴システム管理者に「伝送方式」をご確認ください。
※CATV各社や共聴システムの都合により、周波数帯を変調されて伝送されている場合があります。(トランスモジュレーション方式など)本機では「同一周波数パススルー方式」で伝送された放送をご視聴いただけます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35464006 OT-FT133AK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする