S.U.R.F. RGB RGBゲーミングマウスパッド

S.U.R.F. RGB RGBゲーミングマウスパッド MadcatZ(マッドキャッツ) S.U.R.F. RGB RGBゲーミングマウスパッド MadcatZ(マッドキャッツ) S.U.R.F. RGB RGBゲーミングマウスパッド MadcatZ(マッドキャッツ) S.U.R.F. RGB RGBゲーミングマウスパッド MadcatZ(マッドキャッツ)

革新的でまったく新しいRGBゲーミングマウスパッドMadCatzS.U.R.F.RGBは精度を高めるファブリック材質、広々とした900×300mmの操作エリア、耐摩耗性と耐水性を備え超高輝度RGB照明で縁取られたS.U.R.F.RGBは、最も正確な制御だけでなく、驚異的でスタイリッシュなゲーミング体験も提供します。

材質表面:複合ファブリック、ベース:ラバー ブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×300×4 照明RGB1680万色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性耐水仕様 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35464049 SSSCCS36BL001-0J
オープン
7,598
8,358 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Mad Catz S.U.R.F. RGB Gaming Mouse Pad - Surfing On The Edge

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする