曜日別特売

パスカラート PA0320 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

パスカラート PA0320 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)200ねじ規格金具:R1.1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)31.8寸法Y(mm)6角対辺:46質量(g/個)金具:652適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)41.7材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:950RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39505027PA0320x500L SUS R+RR~Rまで:500
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505036PA0320x510L SUS R+RR~Rまで:510
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505045PA0320x520L SUS R+RR~Rまで:520
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505054PA0320x530L SUS R+RR~Rまで:530
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505070PA0320x540L SUS R+RR~Rまで:540
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505079PA0320x550L SUS R+RR~Rまで:550
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505088PA0320x560L SUS R+RR~Rまで:560
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505097PA0320x570L SUS R+RR~Rまで:570
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505106PA0320x580L SUS R+RR~Rまで:580
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505115PA0320x590L SUS R+RR~Rまで:590
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505124PA0320x600L SUS R+RR~Rまで:600
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505140PA0320x610L SUS R+RR~Rまで:610
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505149PA0320x620L SUS R+RR~Rまで:620
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505158PA0320x630L SUS R+RR~Rまで:630
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505167PA0320x640L SUS R+RR~Rまで:640
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505176PA0320x650L SUS R+RR~Rまで:650
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505185PA0320x660L SUS R+RR~Rまで:660
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505194PA0320x670L SUS R+RR~Rまで:670
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505210PA0320x680L SUS R+RR~Rまで:680
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505219PA0320x690L SUS R+RR~Rまで:690
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505228PA0320x700L SUS R+RR~Rまで:700
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505237PA0320x710L SUS R+RR~Rまで:710
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505246PA0320x720L SUS R+RR~Rまで:720
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505255PA0320x730L SUS R+RR~Rまで:730
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505264PA0320x740L SUS R+RR~Rまで:740
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505280PA0320x750L SUS R+RR~Rまで:750
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505289PA0320x760L SUS R+RR~Rまで:760
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505298PA0320x770L SUS R+RR~Rまで:770
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505307PA0320x780L SUS R+RR~Rまで:780
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505316PA0320x790L SUS R+RR~Rまで:790
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505325PA0320x800L SUS R+RR~Rまで:800
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505334PA0320x810L SUS R+RR~Rまで:810
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505350PA0320x820L SUS R+RR~Rまで:820
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505359PA0320x830L SUS R+RR~Rまで:830
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505368PA0320x840L SUS R+RR~Rまで:840
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505377PA0320x850L SUS R+RR~Rまで:850
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505386PA0320x860L SUS R+RR~Rまで:860
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505395PA0320x870L SUS R+RR~Rまで:870
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505404PA0320x880L SUS R+RR~Rまで:880
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505420PA0320x890L SUS R+RR~Rまで:890
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505429PA0320x900L SUS R+RR~Rまで:900
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505438PA0320x910L SUS R+RR~Rまで:910
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505447PA0320x920L SUS R+RR~Rまで:920
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505456PA0320x930L SUS R+RR~Rまで:930
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505465PA0320x940L SUS R+RR~Rまで:940
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505474PA0320x950L SUS R+RR~Rまで:950
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505490PA0320x960L SUS R+RR~Rまで:960
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505499PA0320x970L SUS R+RR~Rまで:970
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505508PA0320x980L SUS R+RR~Rまで:980
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39505517PA0320x990L SUS R+RR~Rまで:990
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする